TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3074907
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85365019
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
9 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488749071
Sonepar Artikelnummer
120876008
Hersteller Artikelnummer
3074907
Hersteller Typ
K50APFF100GXDQP
Hersteller Artikel Nr.:
3074907
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.150 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 100 mm, Leitungslänge0,15 m, Schutzart IP67, 150 mm langes Kabel mit 4-poligem Steckverbinder, M12x1, Feste Hintergrundausblendung 100 mm, Arbeitslampe: grün, Fehlgriffanzeige: -, Betätigungslampe: -, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer


