TURCK - Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3078600
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85318070
Gewicht - 0.138 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488786007
Sonepar Artikelnummer
120876176
Hersteller Artikelnummer
3078600
Hersteller Typ
K50APFF100GYCQ
Hersteller Artikel Nr.:
3078600
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85318070
Gewicht:
0.138 kg
Pick-to-Light, Bestückungssensor, Reflexionslichttaster mit fester Hintergrundausblendung, max. Reichweite 100 mm, Schutzart IP67, 4-poliger Steckverbinder, M12x1, Feste Hintergrundausblendung 100 mm, PNP Schaltausgang, Arbeitslampe grün, Betätigungsanzeige gelb, Betriebsspannung 12..30 VDC, PNP - Schaltfunktion, Schließer