TURCK - piconet® Erweiterungsmodul für IP-Link, 1-kanalige serielle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824212
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 126 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101179378
Sonepar Artikelnummer
120859696
Hersteller Artikelnummer
6824212
Hersteller Typ
SNNE-10S-0003
Hersteller Artikel Nr.:
6824212
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
126 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
26.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.171 kg
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link, 1-kanalige serielle Schnittstelle 0...20 mA (TTY), Serielle Schnittstelle 0...20 mA (TTY) , 1-kanalig, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter IP-Link Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67


