TURCK - piconet® Erweiterungsmodul für IP-Link, 2-kanalige Pulsweite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824177
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 126 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101179026
Sonepar Artikelnummer
120871383
Hersteller Artikelnummer
6824177
Hersteller Typ
SNNE-0002D-0002
Hersteller Artikel Nr.:
6824177
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
126 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
26.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.181 kg
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link, 2-kanalige Pulsweitenmodulation (PWM), Pulsweitenmodulation , 2-kanalig , 2,5 A pro Kanal, Direkter IP-Link Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67


