TURCK - piconet® Erweiterungsmodul für IP-Link, 2-kanaliger Vor-/Rüc

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824187
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 126 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101179125
Sonepar Artikelnummer
120860277
Hersteller Artikelnummer
6824187
Hersteller Typ
SNNE-0202D-0003
Hersteller Artikel Nr.:
6824187
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
126 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
26.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.183 kg
piconet Erweiterungsmodul für IP-Link, 2-kanaliger Vor-/Rückwärtszähler, Vor‐/Rückwärtszähler, 2‐kanalig, Schaltfrequenz 100 kHz, Direkter IP‐Link Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67


