TURCK - piconet® Erweiterungsmodul für IP-Link, 4 analoge Eingänge f

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824176
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101179019
Sonepar Artikelnummer
120858089
Hersteller Artikelnummer
6824176
Hersteller Typ
SNNE-40A-0009
Hersteller Artikel Nr.:
6824176
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
126 mm
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.176 kg


