Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - piconet® Erweiterungsmodul für IP-Link, 4 digitale pnp Eingä

kopierenkopieren
TURCK - piconet® Erweiterungsmodul für IP-Link, 4 digitale pnp Eingä

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6824197

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 126 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101179224

Sonepar Artikelnummer

120865125

Hersteller Artikelnummer

6824197

Hersteller Typ

SNNE-0404D-0007

Hersteller Artikel Nr.:

6824197

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

126 mm

Höhe:

26.5 mm

Tiefe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.178 kg

piconet Erweiterungsmodul für IP-Link, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digitale Ausgänge 2 A, Direkter IP‐Link Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67