TURCK - piconet® Erweiterungsmodul für IP-Link, 8 digitale Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824181
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101179064
Sonepar Artikelnummer
120858754
Hersteller Artikelnummer
6824181
Hersteller Typ
SNNE-0008D-0003
Hersteller Artikel Nr.:
6824181
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
126 mm
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.190 kg


