TURCK - piconet® Koppelmodul für CANopen, 4 digitale pnp Eingänge Fi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824456
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101181760
Sonepar Artikelnummer
120857850
Hersteller Artikelnummer
6824456
Hersteller Typ
SCOL-0404D-1004
Hersteller Artikel Nr.:
6824456
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
210 mm
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.298 kg


