Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - piconet® Koppelmodul für DeviceNet™, 4 digitale pnp Eingänge

kopierenkopieren
TURCK - piconet® Koppelmodul für DeviceNet™, 4 digitale pnp Eingänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6824225

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 175 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101179507

Sonepar Artikelnummer

120858529

Hersteller Artikelnummer

6824225

Hersteller Typ

SDNL-0404D-0004

Hersteller Artikel Nr.:

6824225

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

175 mm

Höhe:

26.5 mm

Tiefe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.257 kg

piconet Koppelmodul für DeviceNet, 4 digitale pnp Eingänge Filter 3 ms, 4 digitale Ausgänge 0,5 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Direkter IP-Link Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67