Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für CANopen, 2-kanalige Pulsweite

kopierenkopieren
TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für CANopen, 2-kanalige Pulsweite

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6824122

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 175 mm

  • Höhe - 30 mm

  • Tiefe - 26.5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101178470

Sonepar Artikelnummer

120859513

Hersteller Artikelnummer

6824122

Hersteller Typ

SCOB-0002D-0002

Hersteller Artikel Nr.:

6824122

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

175 mm

Höhe:

30 mm

Tiefe:

26.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.254 kg

piconet Stand-alone-Modul für CANopen, 2-kanalige Pulsweitenmodulation (PWM), Pulsweitenmodulation , 2-kanalig , 2,5 A pro Kanal, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67