TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für CANopen, 8 digitale Ausgänge

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824127
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101178524
Sonepar Artikelnummer
120858813
Hersteller Artikelnummer
6824127
Hersteller Typ
SCOB-0008D-0004
Hersteller Artikel Nr.:
6824127
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
175 mm
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.218 kg


