TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für DeviceNet™, 1-kanaliges SSI-G

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824098
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 175 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101178234
Sonepar Artikelnummer
120858821
Hersteller Artikelnummer
6824098
Hersteller Typ
SDNB-10S-0005
Hersteller Artikel Nr.:
6824098
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
175 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
26.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.283 kg
piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet, 1-kanaliges SSI-Geber-Interface, SSI-Geber-Interface , 1-kanalig, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67


