TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für DeviceNet™, 2-kanalige Pulswe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824080
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 175 mm
Höhe - 30 mm
Tiefe - 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101178050
Sonepar Artikelnummer
120860305
Hersteller Artikelnummer
6824080
Hersteller Typ
SDNB-0002D-0002
Hersteller Artikel Nr.:
6824080
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
175 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
26.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.253 kg
piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet, 2-kanalige Pulsweitenmodulation (PWM), Pulsweitenmodulation, 2‐kanalig, 2,5 A pro Kanal, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock‐ und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67


