Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für DeviceNet™, 4 digitale pnp Ei

kopierenkopieren
TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für DeviceNet™, 4 digitale pnp Ei

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6824045

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 175 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101177701

Sonepar Artikelnummer

120860450

Hersteller Artikelnummer

6824045

Hersteller Typ

SDNB-0404D-0001

Hersteller Artikel Nr.:

6824045

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

175 mm

Höhe:

26.5 mm

Tiefe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.248 kg

piconet Stand-alone-Modul für DeviceNet, 4 digitale pnp Eingänge Filter 0,2 ms, 4 digitale Ausgänge 0,5 A, Konfigurationsschnittstelle, Parametrierbare Funktionen, Unterstützt via I/O-ASSISTANT 2, Direkter Feldbus Anschluss, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und Schwingungsgeprüft, Vergossene Modulelektronik, Metallsteckverbinder, Schutzart IP67