TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für DeviceNet™, 8 digitale Ausgän

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824083
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101178081
Sonepar Artikelnummer
120859091
Hersteller Artikelnummer
6824083
Hersteller Typ
SDNB-0008D-0003
Hersteller Artikel Nr.:
6824083
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
175 mm
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
1.000 kg


