TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 2-kanaliger Vor-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824068
Anzahl der digitalen Eingänge - 2
Anzahl der digitalen Ausgänge - 2
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101177930
Sonepar Artikelnummer
120858356
Hersteller Artikelnummer
6824068
Hersteller Typ
SDPB-0202D-0003
Hersteller Artikel Nr.:
6824068
Anzahl der digitalen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Ausgänge:
2
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
175 mm
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.249 kg


