TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 4 analoge Eingän

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824040
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101177657
Sonepar Artikelnummer
120859164
Hersteller Artikelnummer
6824040
Hersteller Typ
SDPB-40A-0009
Hersteller Artikel Nr.:
6824040
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
175 mm
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.249 kg


