TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 4 analoge Eingän

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824439
Anzahl der analogen Eingänge - 4
Anzahl der analogen Ausgänge - 4
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101181593
Sonepar Artikelnummer
120860844
Hersteller Artikelnummer
6824439
Hersteller Typ
SDPB-40A-1007
Hersteller Artikel Nr.:
6824439
Anzahl der analogen Eingänge:
4
Anzahl der analogen Ausgänge:
4
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
210 mm
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.296 kg


