TURCK - piconet® Stand-alone-Modul für PROFIBUS-DP, 4 digitale pnp E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6824429
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 210 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101181494
Sonepar Artikelnummer
120859637
Hersteller Artikelnummer
6824429
Hersteller Typ
SDPB-0404D-1007
Hersteller Artikel Nr.:
6824429
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
210 mm
Höhe:
26.5 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.294 kg


