TURCK - Power with Ethernet, TPU-Leitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6931870
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101281712
Sonepar Artikelnummer
120859533
Hersteller Artikelnummer
6931870
Hersteller Typ
RKS-8442-5M
Hersteller Artikel Nr.:
6931870
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
2 A
Umgebungstemperatur:
-20 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP69K
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.418 kg


