TURCK - PROFIBUS-Leitung, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U0348-5
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101023831
Sonepar Artikelnummer
120857870
Hersteller Artikelnummer
U0348-5
Hersteller Typ
RKSW 455-5M
Hersteller Artikel Nr.:
U0348-5
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP69K
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.436 kg


