TURCK - PROFIBUS-Leitung, Anschlussleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6915603
Bemessungsstrom In - 4 A
Umgebungstemperatur - -25 .. 80 °C
Bemessungsspannung - 250 V
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101519631
Sonepar Artikelnummer
120861564
Hersteller Artikelnummer
6915603
Hersteller Typ
Cable451-150M
Hersteller Artikel Nr.:
6915603
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
12.260 kg


