TURCK - PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U0349-7
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101020328
Sonepar Artikelnummer
120857386
Hersteller Artikelnummer
U0349-7
Hersteller Typ
RSSW 458-6M
Hersteller Artikel Nr.:
U0349-7
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 60 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.520 kg


