TURCK - PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6914127
Kontaktausführung - Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106118709
Sonepar Artikelnummer
120858313
Hersteller Artikelnummer
6914127
Hersteller Typ
RSSW-D9-RKSW-451-2M-2M
Hersteller Artikel Nr.:
6914127
Kontaktausführung:
Hermaphrodit
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.332 kg


