TURCK - PROFIBUS-Leitung, PUR-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6915758
Bemessungsstrom In - 4 A
Umgebungstemperatur - -25 .. 80 °C
Bemessungsspannung - 250 V
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106114923
Sonepar Artikelnummer
120874324
Hersteller Artikelnummer
6915758
Hersteller Typ
D9T451-1M
Hersteller Artikel Nr.:
6915758
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.119 kg


