TURCK - PROFIBUS-Leitung, PVC-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6604284
Bemessungsstrom In - 4 A
Umgebungstemperatur - -40 .. 80 °C
Bemessungsspannung - 250 V
Herkunftsland - US
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101039573
Sonepar Artikelnummer
120868510
Hersteller Artikelnummer
6604284
Hersteller Typ
CABLE 455-30M
Hersteller Artikel Nr.:
6604284
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
3.750 kg


