Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - PROFIBUS-PA, IP67-Verteilerbaustein, sechskanalig

kopierenkopieren
TURCK - PROFIBUS-PA, IP67-Verteilerbaustein, sechskanalig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6611406

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 85366990

  • Gewicht - 0.898 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101207484

Sonepar Artikelnummer

120863318

Hersteller Artikelnummer

6611406

Hersteller Typ

JBBS-48-M613/3G

Hersteller Artikel Nr.:

6611406

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.898 kg

IP67-Verteilerbaustein, sechskanalig, PROFIBUS-PA, Verteilerbaustein für Wandmontage mit 7/8''-Edelstahl-Flanschanschlüsse, Integrierter Abschlusswiderstand (zuschaltbar) , Kabelschirmung: Kapazitive bzw. direkte Verbindung mit Gehäusepotential über einen Schalter wählbar , Isolierte Stützpunktklemme für evtl. mitgeführten Schutzleiter im Kabel, Pulverbeschichtetes Aluminium-Druckguss-Gehäuse , Druckausgleichselement zur Verhinderung von Kondenswasser , Anschluss des Gehäusepotentials über M5 x 1-Bolzen, Entity und FISCO-konform gemäß IEC 60079-11