TURCK - Profibus-Y-Stück, komplett geschirmt, 12 MBit/s

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U0095-2
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85366990
Gewicht - 0.044 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101486476
Sonepar Artikelnummer
120801230
Hersteller Artikelnummer
U0095-2
Hersteller Typ
VB2-FSW/FKW/FSW 45
Hersteller Artikel Nr.:
U0095-2
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.044 kg
■Ausführung: M12 Anschlussstück ■5‐poliges Y‐Stück, invers kodiert ■zum Einsatz in PROFIBUS‐DP Applikationen ■Strombelastbarkeit: 150mA (Pins 2, 4), 4A (Pins 1, 3, 5) ■Bemessungsspannung: 150V (Pins 2, 4), 250V (Pins 1, 3, 5) ■Schutzart IP67


