TURCK - PUR-Kabelmantel, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6936022
Polzahl - 5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101408409
Sonepar Artikelnummer
120857576
Hersteller Artikelnummer
6936022
Hersteller Typ
RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
Hersteller Artikel Nr.:
6936022
Polzahl:
5
Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:
sonstige
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
gerade
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
0.2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:
Female (Buchse)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
7 A
Bemessungsspannung:
125 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.169 kg


