TURCK - PUR-Kabelmantel, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6604791
Polzahl - 5
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt
Kabellänge - 15 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyurethan (PUR)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106131494
Sonepar Artikelnummer
120858852
Hersteller Artikelnummer
6604791
Hersteller Typ
WSM52-15M
Hersteller Artikel Nr.:
6604791
Polzahl:
5
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
abgewinkelt
Kabellänge:
15 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyurethan (PUR)
Farbe des Kabelmantels:
grau
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Ja
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25 .. 80 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25 .. 80 °C
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
300 V
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.840 kg


