Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - PUR-Kabelmantel, 5-polig

kopierenkopieren
TURCK - PUR-Kabelmantel, 5-polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6604716

  • Bemessungsstrom In - 5.3 A

  • Umgebungstemperatur - 0 .. 90 °C

  • Bemessungsspannung - 240 V

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047106131746

Sonepar Artikelnummer

120870355

Hersteller Artikelnummer

6604716

Hersteller Typ

Cable-PDP-52-100M

Hersteller Artikel Nr.:

6604716

Bemessungsstrom In:

5.3 A

Umgebungstemperatur:

0 .. 90 °C

Bemessungsspannung:

240 V

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444995

Gewicht:

11.230 kg

Spannungs­ver­sorgungsleitung / PUR, Meterware, Bemessungsspannung 240 V, Leitungslänge100 m, Versorgungsleitung: 5 x 1.5 mm, 2, Mantelmaterial: PUR, Farbe: grau, Manteldurchmesser: 8.5 mm, Schleppkettentauglich, Ölbeständig und Flammwidrig, halogenfrei, Leitungslänge: 100 Meter