TURCK - PushPull-Power-Steckverbinder gemäß AIDA, Konfektionierbarer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935632
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Durchmesser des Steckverbinders - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101406986
Sonepar Artikelnummer
120875937
Hersteller Artikelnummer
6935632
Hersteller Typ
AIDA-POWER-CC
Hersteller Artikel Nr.:
6935632
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Durchmesser des Steckverbinders:
13 mm
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
24 V
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.098 kg


