TURCK - PushPull-RJ45-Steckverbinder gemäß AIDA, Konfektionierbarer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6935631
Kontaktausführung - Stift
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Durchmesser des Steckverbinders - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101406993
Sonepar Artikelnummer
120868663
Hersteller Artikelnummer
6935631
Hersteller Typ
AIDA-RJ45-CC
Hersteller Artikel Nr.:
6935631
Kontaktausführung:
Stift
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Durchmesser des Steckverbinders:
11 mm
Bemessungsstrom In:
1.5 A
Bemessungsspannung:
40 V
Schutzart (IP), montiert:
IP65/IP67
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.086 kg


