TURCK - PVC-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U2060
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des Gehäuses - gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung - Gold
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101050622
Sonepar Artikelnummer
120857687
Hersteller Artikelnummer
U2060
Hersteller Typ
RKM 50-10M
Hersteller Artikel Nr.:
U2060
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Bemessungsstrom In:
9 A
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Bemessungsspannung:
600 V
Verschmutzungsgrad:
3
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.968 kg


