TURCK - PVC-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U2084-1
Polzahl - 4
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 2 m
Werkstoff des Kabelmantels - Polyvinylchlorid (PVC)
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101052107
Sonepar Artikelnummer
120857791
Hersteller Artikelnummer
U2084-1
Hersteller Typ
RSM 40-2M
Hersteller Artikel Nr.:
U2084-1
Polzahl:
4
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
2 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
5 .. 105 °C
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
600 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.213 kg


