TURCK - PVC-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - U2290-82
Polzahl - 5
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade
Kabellänge - 5 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101050394
Sonepar Artikelnummer
120859222
Hersteller Artikelnummer
U2290-82
Hersteller Typ
RSM WKM 50-5M
Hersteller Artikel Nr.:
U2290-82
Polzahl:
5
Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:
abgewinkelt
Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:
gerade
Kabellänge:
5 m
Werkstoff des Kabelmantels:
Polyvinylchlorid (PVC)
Farbe des Kabelmantels:
gelb
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
CuZn
Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40 .. 105 °C
Bemessungsstrom In:
9 A
Bemessungsspannung:
600 V
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.564 kg


