Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - PVC-Kabelmantel

kopierenkopieren
TURCK - PVC-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - U5343-2

  • Polzahl - 6

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - gerade

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - gerade

  • Kabellänge - 2 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101052701

Sonepar Artikelnummer

120863002

Hersteller Artikelnummer

U5343-2

Hersteller Typ

RSM RKM 61-2M

Hersteller Artikel Nr.:

U5343-2

Polzahl:

6

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

gerade

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

gerade

Kabellänge:

2 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 105 °C

Bemessungsstrom In:

8 A

Bemessungsspannung:

600 V

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.341 kg

Versorgungsleitung, Verbindungsleitung, Bemessungsspannung 600 V, Leitungslänge2 m, Versorgungsleitung: 4x0.83 mm2, 4x18 AWG, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: gelb, Manteldurchmesser: 8.4 mm, UV-beständig, Flammwidrig gemäß CSA FT4, UL, CSA zugelassen, RoHS-konform, Schutzklasse: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67, Kupplung gerade 7/8’’, Stecker gerade 7/8’’, Leitungslänge: 2.0 Meter, 7/8”-Stecker, Gerade, 6-polig, 7/8'' minifast Kupplung, gerade