Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - PVC-Kabelmantel

kopierenkopieren
TURCK - PVC-Kabelmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - U0947-64

  • Polzahl - 5

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig - abgewinkelt

  • Kabellänge - 5 m

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101052688

Sonepar Artikelnummer

120877130

Hersteller Artikelnummer

U0947-64

Hersteller Typ

WSM WKM 50-5M

Hersteller Artikel Nr.:

U0947-64

Polzahl:

5

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

5 m

Werkstoff des Kabelmantels:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe des Kabelmantels:

gelb

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuZn

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40 .. 105 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

5 .. 105 °C

Bemessungsstrom In:

9 A

Bemessungsspannung:

600 V

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.550 kg

Versorgungsleitung, PVC-Kabelmantel, Bemessungsspannung 600 V, Leitungslänge5 m, Versorgungsleitung: 5x0.83 mm2, 5x18 AWG, Mantelmaterial: PVC, Mantelfarbe: gelb, Manteldurchmesser: 7.6 mm, UV-beständig, Flammwidrig gemäß CSA FT4, UL, CSA zugelassen, RoHS-konform, Schutzklasse: NEMA 1, 3, 4, 6P und IEC IP67, Kupplung gewinkelt 7/8’’, Stecker gewinkelt 7/8’’, 7/8’’ Stecker, rechter Winkel, 5-polig , 7/8’’-Kupplung, rechter Winkel, 5-polig