TURCK - Radarsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025378
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85261000
Gewicht - 0.741 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488253783
Sonepar Artikelnummer
120863085
Hersteller Artikelnummer
3025378
Hersteller Typ
Q120RA-EU-AF2Q
Hersteller Artikel Nr.:
3025378
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85261000
Gewicht:
0.741 kg
Radarsensor, mit Schaltausgängen, max. Reichweite 40000 mm, Stecker 12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, FMCW-Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte, Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China, Max. Reichweite 40 m, Konfiguration über DIP-Schalter, Betriebsspannung 12…30 VDC, 2 PNP/NPN Schaltausgänge


