TURCK - Radarsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3054271
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85261000
Gewicht - 0.352 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488542719
Sonepar Artikelnummer
120871842
Hersteller Artikelnummer
3054271
Hersteller Typ
QT50R-EU-AFSQ
Hersteller Artikel Nr.:
3054271
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85261000
Gewicht:
0.352 kg
Radarsensor, mit Schaltausgang, max. Reichweite 3500 mm, Stecker M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, FMCW-Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte, Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China, Max. Reichweite 3.75 m, Konfiguration über DIP-Schalter, Betriebsspannung 12…30 VDC, PNP/NPN Schaltausgang


