TURCK - Radarsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025370
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85261000
Gewicht - 0.328 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488253707
Sonepar Artikelnummer
120872329
Hersteller Artikelnummer
3025370
Hersteller Typ
QT50R-EU-AFHQ
Hersteller Artikel Nr.:
3025370
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85261000
Gewicht:
0.328 kg
Radarsensor, mit Schaltausgang, max. Reichweite 24000 mm, Stecker M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, FMCW-Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte, Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China, Max. Reichweite 24 m, Konfiguration über DIP-Schalter, Betriebsspannung 12…30 VDC, PNP/NPN Schaltausgang


