TURCK - Radarsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3801993
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85261000
Gewicht - 1.066 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488013622
Sonepar Artikelnummer
120876020
Hersteller Artikelnummer
3801993
Hersteller Typ
Q240RA-EU-ILQ
Hersteller Artikel Nr.:
3801993
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85261000
Gewicht:
1.066 kg
Radarsensor, mit Schalt- und Analogausgang, max. Reichweite 100000 mm, Stecker 12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, FMCW-Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte, Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China, Max. Reichweite 100 m, Konfiguration über DIP-Schalter, Betriebsspannung 12…30 VDC, PNP/NPN Schaltausgang, 4…20 mA Analogausgang


