TURCK - Radarsensor, Reflexionschranke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3054276
Herkunftsland - US
Zolltarifnummer - 85261000
Gewicht - 0.333 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488542764
Sonepar Artikelnummer
120860099
Hersteller Artikelnummer
3054276
Hersteller Typ
QT50R-EU-RHQ
Hersteller Artikel Nr.:
3054276
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
85261000
Gewicht:
0.333 kg
Radarsensor, Reflexionschranke, mit Schaltausgang, max. Reichweite 12000 mm, Stecker M12 x 1, 5-polig, Schutzart IP67, FMCW-Radar (Frequenzmodulierter Dauerstrichradar) zur Erfassung bewegender und ruhender Objekte, Zugelassen für Europa (inkl. UK), Australien, Neuseeland, Japan und China, Max. Reichweite 12 m, Konfiguration über DIP-Schalter, Teach-In für Reflektorposition, Betriebsspannung 12…30 VDC, PNP/NPN Schaltausgang


