TURCK - Relaiskoppler, 2-kanalig, BVS 03 ATEX E 335

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7520513
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz - 24 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101207057
Sonepar Artikelnummer
120864986
Hersteller Artikelnummer
7520513
Hersteller Typ
IM73-22EX-R/24VUC
Hersteller Artikel Nr.:
7520513
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.129 kg


