TURCK - Schaltnetzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7545041
1. Ausgangsspannung - 24 .. 28 V
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 85 .. 264 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101262810
Sonepar Artikelnummer
120864600
Hersteller Artikelnummer
7545041
Hersteller Typ
IM82-24-2.5
Hersteller Artikel Nr.:
7545041
1. Ausgangsspannung:
24 .. 28 V
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
2.5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
85 .. 264 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
90 .. 375 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
85 .. 264 V
Leistungsaufnahme:
83 VA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einbaubreite:
40.5 mm
Breite:
40.5 mm
Höhe:
114 mm
Tiefe:
90 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.401 kg


