TURCK - Schaltnetzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7545043
1. Ausgangsspannung - 22.5 .. 28.5 V
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 132 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101262834
Sonepar Artikelnummer
120867584
Hersteller Artikelnummer
7545043
Hersteller Typ
IM82-24-10
Hersteller Artikel Nr.:
7545043
1. Ausgangsspannung:
22.5 .. 28.5 V
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
10 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 132 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
210 .. 370 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 132 V
Leistungsaufnahme:
276 VA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einbaubreite:
83.5 mm
Breite:
83.5 mm
Höhe:
116.6 mm
Tiefe:
124.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
1.448 kg


