TURCK - Schaltnetzteil

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7545042
1. Ausgangsspannung - 22.5 .. 28.5 V
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1 - 5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 90 .. 132 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101262827
Sonepar Artikelnummer
120870045
Hersteller Artikelnummer
7545042
Hersteller Typ
IM82-24-5.0
Hersteller Artikel Nr.:
7545042
1. Ausgangsspannung:
22.5 .. 28.5 V
Nennwert Ausgangsspannung 1:
24 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
5 A
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
90 .. 132 V
Bemessungsversorgungsspannung DC:
210 .. 370 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
90 .. 132 V
Leistungsaufnahme:
145 VA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Einbaubreite:
64 mm
Breite:
64 mm
Höhe:
116.6 mm
Tiefe:
143.5 mm
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.978 kg


