TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030236
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 115 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101206951
Sonepar Artikelnummer
120858571
Hersteller Artikelnummer
7030236
Hersteller Typ
HT-IDENT-H1147
Hersteller Artikel Nr.:
7030236
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
115 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Breite:
70 mm
Höhe:
85 mm
Tiefe:
190 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
0.585 kg


