TURCK - Schreib-Lese-Kopf, BL ident®

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7030234
Frequenz - 13.56 MHz
Funkprotokoll - ISO 15693
Max. Reichweite - 345 mm
Art der Eingangsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101206937
Sonepar Artikelnummer
120860022
Hersteller Artikelnummer
7030234
Hersteller Typ
TNLR-Q80L400-H1147L
Hersteller Artikel Nr.:
7030234
Frequenz:
13.56 MHz
Funkprotokoll:
ISO 15693
Max. Reichweite:
345 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Breite:
80 mm
Höhe:
25 mm
Tiefe:
400 mm
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84719000
Gewicht:
1.182 kg


